曜日別特売

ML(Ci3/8GB/256/マルチ/Win11P/H&B24)

ML(Ci3/8GB/256/マルチ/Win11P/H&B24) - NEC
仕様●CPU詳細:Core i3-14100●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●VCCI:対応 VCCI ClassB●その他インターフェース:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●その他節電関連:ECOモード設定ツール●インストールOS詳細:Windows11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 31.7kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×1(HDCP対応)●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN●電波法備考:無線LAN未搭載のため消費電力(W)約7 メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)4100最大消費電力(W)242,最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。スピーカーなしチップセットインテルR Q670 チップセットキーボードあり USB 109Copilotキーボードポインティングデバイスあり レーザーマウスWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANなしUSBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(本体前面×4)、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]オフィスソフトOffice Home & Business 2024内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73558917PC-M1J47LZ9HFZS
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする