コヅチ
匠堂 シザーケース ハンドストラップ付
帆布製のシザーケースです。
用途
シザーケース
付属品
カラビナ付
トラスコ品番
407-9856
材質
帆布
形状
シザーケース
幅(mm)
140
色
黒
高さ(mm)
185
内容量
1個
注意
※・本品にほつれなどの異常が出ましたらご使用を中止して下さい。
※・摩擦、水ぬれ等により、色落ちする場合がので充分にご注意下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06150336
TD-07BK
¥
4,920
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください