コヅチ
ヌメ皮パーツケース
用途に合わせて使い方自由な多機能型小物ケースです。
用途
小物ケース用。
トラスコ品番
405-3082
材質
牛白表皮
形状
パーツケース
幅(mm)
110
色
肌色
高さ(mm)
120
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※陽に当たると色が変色する場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05821580
PC-03
¥
3,460
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください