曜日別特売

ヌメ皮パーツケース

ヌメ皮パーツケース - コヅチ

用途に合わせて使い方自由な多機能型小物ケースです。

用途
小物ケース用。
トラスコ品番
405-7636
材質
牛白表皮
形状
パーツケース
幅(mm)
95
色
肌色
高さ(mm)
110
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※陽に当たると色が変色する場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06149688PC-04
¥3,260
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする