鍵付きセキュリティポーチ A5用

鍵付きセキュリティポーチ A5用 - ヒサゴ鍵付きセキュリティポーチ A5用 - ヒサゴ鍵付きセキュリティポーチ A5用 - ヒサゴ鍵付きセキュリティポーチ A5用 - ヒサゴ鍵付きセキュリティポーチ A5用 - ヒサゴ鍵付きセキュリティポーチ A5用 - ヒサゴ鍵付きセキュリティポーチ A5用 - ヒサゴ

A5サイズの防犯性の高いディンプル錠一体型のポーチです。
軽くて丈夫な8号帆布を使用しています。
ディンプル錠、ファスナー(YKK社)はもちろん、バックの縫製も、職人が一つずつ手作りしている信頼の日本製です。
銀行や警備会社などが現金輸送にも利用している安心設計です。
内容や、届け先が表示できる透明ポケットが1個ついています。

用途
現金などの貴重品の他、パソコン周辺の小物などの管理・運搬に。
バッグインバッグとして。
オフィス・介護施設・病院・研究所・学校など、個人情報や貴重品などの管理に。
付属品
ディンプル鍵2個
トラスコ品番
272-5342
材質
8号帆布
幅(mm)
260
色
ネイビー
高さ(mm)
180
奥行(mm)
70
容量(L)
3.2
内容量
1個
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に貴重品等を保護することを保証するものではありません。
※弱撥水のため、帆布生地にのり加工されています。
※まれにのりが白く浮いて見えますが不良ではございませんので安心してご利用ください。
※使用状態によって多少の長短はありますが、ほぼ3年から4年の耐用年数を想定しております。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824206BGP04
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする