匠堂 シザーケース

匠堂 シザーケース - コヅチ

帆布製のシザーケースです。

用途
シザーケース
付属品
カラビナ付
トラスコ品番
407-0639
材質
帆布
形状
シザーケース
幅(mm)
170
色
ベージュ
高さ(mm)
200
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
注意
※・本品にほつれなどの異常が出ましたらご使用を中止して下さい。
※・摩擦、水ぬれ等により、色落ちする場合がありますので充分にご注意下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05821930TD-13BE
¥4,370
¥3,398
¥3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする