コヅチ
匠堂 小物入れ
帆布製の小物ケースです。
用途
小物入れ
付属品
カラビナ付
トラスコ品番
407-1172
材質
帆布
形状
小物入れ
幅(mm)
110
色
鶯色
高さ(mm)
160
ベルト通し幅(mm)
45
内容量
1個
注意
※・本品にほつれなどの異常が出ましたらご使用を中止して下さい。
※・摩擦、水ぬれ等により、色落ちする場合がありますので充分にご注意下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05822962
TD-11K
¥
3,340
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください