※使用例
ヒラカワ
レース柄のアームカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73572129
品番
QT-643
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
先端にレース柄をあしらったおしゃれなアームカバー。UVカット率99.8%で、強い日差しからしっかりガードします。ひんやりとした接触冷感生地を使用しているので、暑い日でも快適に着用できます。
用途
レース柄 アームカバー 日焼け対策 UVカット
材質
ポリエステル79%・ポリウレタン21%
長さ(mm)
460
幅(mm)
108
適合手首周(cm)
15~21
上腕周り(cm)
21.6~28