仕様●CPU詳細:Core i7●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応、VCCI ClassB●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●エネルギー消費効率:14区分 89.7kWh/年(A)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:23.8型●ディスプレイ詳細:あり、23.8型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高色純度)(Full HD)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:16GB(DDR5 SDRAM/SO-DIMM 16GB×1、PC5-41600対応、デュアルチャネル対応可能)●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:なし●本体サイズ(H×W×D):411.8mm×541.4mm×221mm●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:マニュアル、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用, 単四アルカリ:2本 キーボード用)、保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN、無線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN消費電力(W)28電源AC100~240V±10%、50/60Hz本体質量(g)9600最大消費電力(W)90解像度1920×1080ドットスピーカーヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port方式搭載)]キーボードあり、ワイヤレスキーボード[102キー、JIS標準配列、本体接続ボタン、Bluetooth機器接続ボタン×2、Copilot キー]ポインティングデバイスなしWebカメラあり、Full HD解像度(1080P)対応カメラ、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)3.6TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×3(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal (24か月版)/ Office Home & Business 2024 オプション付内容量1台