SLASH(シンメン)
不織布オーバーオール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
L
LL
M
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73573818
品番
1503
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
サイズ
M
胸囲(cm)
126
股下(cm)
76
肩幅(cm)
63
総丈(cm)
166
色
ホワイト
混率(%)
ポリプロピレン:100
色番
7
ワタリ(cm)
35
袖丈
57