曜日別特売
1503 不織布オーバーオール SLASH(シンメン) 73573845

1503 不織布オーバーオール SLASH(シンメン) 73573845
1503 不織布オーバーオール SLASH(シンメン) 73573845

不織布オーバーオール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード73573845品番1503
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869
サイズ
3L
胸囲(cm)
138
股下(cm)
80
肩幅(cm)
69
総丈(cm)
176
色
ホワイト
混率(%)
ポリプロピレン:100
色番
7
ワタリ(cm)
45
袖丈
63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする