萩原
い草カーペット 若月 江戸間3帖
濃いめの染めい草を使った和モダンでおしゃれな、市松柄のい草カーペット
用途
「若月シリーズ」は、お部屋のラグとしてや、畳を保護する上敷きとしてなどの豊富なサイズバリエーションに、用途にあわせて裏地の有無もお選びいただけます。こちらは薄手で扱いやすく、畳本来のクッション性を活かせるため和室におすすめな裏地なしタイプです。
厚さ(mm)
3
備考
ホットカーペット不可 / 洗濯不可
寸法(cm)
174×261 (江戸間3帖)
機能
抗カビ・消臭
滑り止め効果
なし
組成
表面:い草100% 紋織 四方縁
内容量
1個(1枚)
注意
※生産工程上サイズにばらつきがございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73584869
81951730
グリーン
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
73584878
81951830
ブラウン
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。