萩原
い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間2帖
濃いめの染めい草を使った和モダンでおしゃれな、市松柄のい草カーペット
用途
「若月シリーズ」は、お部屋のラグとしてや、畳を保護する上敷きとしてなどの豊富なサイズバリエーションに、用途にあわせて裏地の有無もお選びいただけます。こちらの裏貼りタイプは、裏面に不織布を貼っているため床が傷つきにくくフローリングなどの洋室におすすめです。
厚さ(mm)
4
備考
ホットカーペット不可 / 洗濯不可
寸法(cm)
174×174 (江戸間2帖)
機能
抗カビ・消臭
滑り止め効果
なし
組成
表面:い草100% 紋織 四方縁 裏面:不織布
内容量
1個(1枚)
注意
※生産工程上サイズにばらつきがございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73585045
81947020
グリーン
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
73585061
81947120
ブラウン
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。