曜日別特売
81947045 い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 萩原 73585088

 

81947045 い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 萩原 73585088
81947045 い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 萩原 73585088
81947045 い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 萩原 73585088
81947045 い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 萩原 73585088
81947045 い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 萩原 73585088
81947045 い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 萩原 73585088
81947045 い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 萩原 73585088
81947045 い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 萩原 73585088
81947045 い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 萩原 73585088
81947045 い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 萩原 73585088
81947045 い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 萩原 73585088
81947045 い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 萩原 73585088
81947045 い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 萩原 73585088
81947045 い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 萩原 73585088
81947045 い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖 萩原 73585088

い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間4.5帖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
色グリーン
内容量1個(1枚)注文コード73585088品番81947045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

濃いめの染めい草を使った和モダンでおしゃれな、市松柄のい草カーペット

用途
「若月シリーズ」は、お部屋のラグとしてや、畳を保護する上敷きとしてなどの豊富なサイズバリエーションに、用途にあわせて裏地の有無もお選びいただけます。こちらの裏貼りタイプは、裏面に不織布を貼っているため床が傷つきにくくフローリングなどの洋室におすすめです。
色
グリーン
厚さ(mm)
4
備考
ホットカーペット不可 / 洗濯不可
寸法(cm)
261×261 (江戸間4.5帖)
機能
抗カビ・消臭
滑り止め効果
なし
組成
表面:い草100% 紋織 四方縁 裏面:不織布
注意
※生産工程上サイズにばらつきがございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする