曜日別特売
GC002 NOCO ノコ GC002 X-Connect アイレットターミナルコネクター アクセサリーケーブル NOCO 73588430

NOCO ノコ GC002 X-Connect アイレットターミナルコネクター アクセサリーケーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
73588430
品番
GC002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

・NOCOのX-Connect アイレットターミナルコネクター、GC002です。
・NOCO製品の各種バッテリーチャージャーとバッテリーを直接接続する場合に使用するアイテムです。
・使いやすさ、耐久性を考えてデザインされたバッテリークランプで、クランプと配線の接続部は取り外しが可能です。
・各種チャージャーとの接続コネクタには防水タイプのコネクターを採用しています。
・アイレット穴系:7.6mm、20Aヒューズ付き、全長約47cmです。

対応機種
G750/G3500/G5JP/G10JP

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする