MAXWIN
マックスウィン OBD2 AI 診断機 OBD2-EDI01
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73588369
品番
OBD2-EDI01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
・マックスウィンのOBD2 AI 診断機、OBD2-EDI01です。
セット内容
本体×1、取扱説明書×1
材質
ABS
対応OS
Android4.3~/iPhone iOS12.0~
入力電圧(V)
DC 9-16
接続方法
Bluetooth 4.0/5.4/BLE
保存温度範囲(℃)
-20~60
定格電流(mA)
20-30
適合車種
OBD2機能搭載車に対応(日本車:2005年~、アメリカ車:1998年~、ヨーロッパ車:2002年~)
動作温度範囲(℃)
-20~60