曜日別特売

ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー

ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー - 潤工社

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。

用途空気圧配管、水圧、油圧使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~60(水)、-20~+60(油)内容20個入使用流体空気、水、油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20個)
注意
※使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売りの金属スリーブをご使用下さい。又、凍結させないで下さい。
※ジュンロンチューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm2)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73607899PTU-4X2.5-BS2341.6201.5
14,500
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
代引不可
73607908PTU-4X3-BS2342.5202
14,500
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
代引不可
73607917PTU-6X4-BS3466223
14,500
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
代引不可
73607926PTU-6X4.5-BS3467.5223.5
14,500
11,980
13,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
代引不可
73607935PTU-8X5-BS4581123.54
17,260
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
代引不可
73607951PTU-8X6-BS4481623.55
17,260
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
代引不可
73607960PTU-10X6.5-BS701020275.5
21,400
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
代引不可
73607969PTU-10X7.5-BS701027276.5
21,400
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
代引不可
73607978PTU-12X8-BS801230277
25,540
20,980
23,078(税込)
37日以内出荷
返品不可
代引不可
73607987PTU-12X9-BS741236278
25,540
20,980
23,078(税込)
37日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする