ポータブル表面抵抗測定器
電池式2点間抵抗測定器で小さな物体の表面抵抗、または大きな物体の限られたエリアの表面抵抗を測定します。
金メッキ、導電性ゴム付きバネ式ピンで小さな表面や平らでない表面でも安定した接触を維持します。
指数範囲をLEDで示すことによってESD管理製品を素早くチェックできます。
- 用途
- 表面抵抗の測定に。
- トラスコ品番
- 699-9677
- 幅(mm)
- 3.18
- 高さ(mm)
- 2.54
- 奥行(mm)
- 20.32
- 電源(V)
- 9V電池
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ





























