曜日別特売

個人装着型メタノール計 Pac 8000 CH3OH

個人装着型メタノール計 Pac 8000 CH3OH - ドレーゲル個人装着型メタノール計 Pac 8000 CH3OH - ドレーゲル個人装着型メタノール計 Pac 8000 CH3OH - ドレーゲル個人装着型メタノール計 Pac 8000 CH3OH - ドレーゲル個人装着型メタノール計 Pac 8000 CH3OH - ドレーゲル

個人装着用単成分ガス検知警報器です。
手のひらサイズで持ちやすく、本体はラバーに覆われているため頑丈で、過酷な環境下でも使用可能です。
測定対象ガスを明確な色で識別していることにより、取り違いの危険を防止します。

用途
工場、化学プラント、上下水道、石油・ガス産業、造船、建設現場など、さまざまな産業分野で作業者の安全確保に使用
ポータブル用ガスモニター
測定範囲0-700 ppm質量(g)113電源専用リチウム電池測定対象気体メタノール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×84×49保護等級IP68使用湿度範囲相対湿度30~90%(結露無いこと)使用環境温度(℃)-20~+50防爆構造本質安全防爆構造 国内防爆取得済警報方式ランプ、ブザー(90 dB)、バイブレーション電池寿命約24ヶ月(※1日24時間使用の場合)検知方式拡散警報設定値【A1/A2】10 / 20 ppmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※警報値は標準で設定されております。変更が必要な場合はご注文時にご希望設定値をご依頼ください。
※ご注文後のご変更依頼は有償対応となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736107968326357-01
169,000
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする