曜日別特売
8326357-01 個人装着型メタノール計 Pac 8000 CH3OH ドレーゲル 73610796

8326357-01 個人装着型メタノール計 Pac 8000 CH3OH ドレーゲル 73610796
8326357-01 個人装着型メタノール計 Pac 8000 CH3OH ドレーゲル 73610796
8326357-01 個人装着型メタノール計 Pac 8000 CH3OH ドレーゲル 73610796
8326357-01 個人装着型メタノール計 Pac 8000 CH3OH ドレーゲル 73610796
8326357-01 個人装着型メタノール計 Pac 8000 CH3OH ドレーゲル 73610796

個人装着型メタノール計 Pac 8000 CH3OH

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量1個注文コード73610796品番8326357-01
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

個人装着用単成分ガス検知警報器です。
手のひらサイズで持ちやすく、本体はラバーに覆われているため頑丈で、過酷な環境下でも使用可能です。
測定対象ガスを明確な色で識別していることにより、取り違いの危険を防止します。

用途
工場、化学プラント、上下水道、石油・ガス産業、造船、建設現場など、さまざまな産業分野で作業者の安全確保に使用
ポータブル用ガスモニター
測定範囲0-700 ppm質量(g)113電源専用リチウム電池測定対象気体メタノール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×84×49保護等級IP68使用湿度範囲相対湿度30~90%(結露無いこと)使用環境温度(℃)-20~+50防爆構造本質安全防爆構造 国内防爆取得済警報方式ランプ、ブザー(90 dB)、バイブレーション電池寿命約24ヶ月(※1日24時間使用の場合)検知方式拡散警報設定値【A1/A2】10 / 20 ppmRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※警報値は標準で設定されております。変更が必要な場合はご注文時にご希望設定値をご依頼ください。
※ご注文後のご変更依頼は有償対応となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする