DiVaiZ
USB専用EFファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73611645
品番
9909AZ-999-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
5V専用ブラシ付きファンです。
90mm服穴径対応で360度サイクロン式排出形状の風量直結型ブラシ付きファンです。
出力電圧5V、2A以上の他社USBモバイルバッテリーも使用可能です。
用途
夏場のワークウェア用ファン。
仕様
3段階出力切替
材質
ポリカーボネート,TPU
厚さ(mm)
【ファン】50
質量(g)
【ファン】97
羽枚数
5
ファン外径(Φmm)
107
寿命
【ファン】約1000時間
最大風量(L/sec)
46
USB
5V/2A
関連資料:
(4.39MB)
注意
※本商品は5V専用ファン・モバイルバッテリー以外は接続できません。
※他社USBモバイルバッテリーについては対応する機種の使用であってもすべての状況で動作を保証するものではありません。