曜日別特売
ABB-M15 W ミニアイスパック ピーコック魔法瓶工業 73629809

本体

ABB-M15 W ミニアイスパック ピーコック魔法瓶工業 73629809
ABB-M15 W ミニアイスパック ピーコック魔法瓶工業 73629809
ABB-M15 W ミニアイスパック ピーコック魔法瓶工業 73629809
ABB-M15 W ミニアイスパック ピーコック魔法瓶工業 73629809

ミニアイスパック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード73629809品番ABB-M15 W
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

ミニアイスパック
定番サイズ

色
ホワイト
材質
【びん】内びん/ ステンレス鋼、胴部/ ステンレス鋼、【氷のう】本体/ シリコーンゴム、口金/ ポリプロピレン、ふた/ ポリプロピレン、パッキン/ シリコーンゴム
幅(cm)
5.8
本体質量(kg)
0.2
高さ(cm)
17
奥行き(cm)
5.8
取扱説明書:(1.9MB)
注意
※シリコーン氷のうタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする