本体
ピーコック魔法瓶工業
アイスパック スポーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークネイビー
スモーキーホワイト
ダークネイビー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73629861
品番
ABC-150 AK
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
アイスパックスポーツ
BIGサイズ
色
ダークネイビー
材質
【びん】内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装)、【氷のう】本体(袋)/ポリエステル(内側:ポリエーテルコーティング)
幅(cm)
10.9
本体質量(kg)
0.53
高さ(cm)
23.5
奥行き(cm)
10.5
取扱説明書:
(1.63MB)
注意
※布氷のうタイプ