本体
ピーコック魔法瓶工業
ミニアイスパック ストラップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アイスブルー
モスグレー
アイスブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73629836
品番
ABB-F15 AIC
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ミニアイスパックストラップ
ストラップ付定番サイズ
材質
【びん】内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装)、【氷のう】本体/シリコーンゴム、口金・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム、肩/ポリプロピレン
色
アイスブルー
幅(cm)
8.5
本体質量(kg)
0.23
高さ(cm)
17
奥行き(cm)
6.2
取扱説明書:
(2.16MB)
注意
※シリコーン氷のうタイプ