曜日別特売
BT-8542MGY 大理石調 ダイニングテーブル 丸 円形 直径80cm おしゃれ ホテルライク モダン モノトーン 2人掛け 萩原 73633616

 

BT-8542MGY 大理石調 ダイニングテーブル 丸 円形 直径80cm おしゃれ ホテルライク モダン モノトーン 2人掛け 萩原 73633616
BT-8542MGY 大理石調 ダイニングテーブル 丸 円形 直径80cm おしゃれ ホテルライク モダン モノトーン 2人掛け 萩原 73633616
BT-8542MGY 大理石調 ダイニングテーブル 丸 円形 直径80cm おしゃれ ホテルライク モダン モノトーン 2人掛け 萩原 73633616
BT-8542MGY 大理石調 ダイニングテーブル 丸 円形 直径80cm おしゃれ ホテルライク モダン モノトーン 2人掛け 萩原 73633616
BT-8542MGY 大理石調 ダイニングテーブル 丸 円形 直径80cm おしゃれ ホテルライク モダン モノトーン 2人掛け 萩原 73633616
BT-8542MGY 大理石調 ダイニングテーブル 丸 円形 直径80cm おしゃれ ホテルライク モダン モノトーン 2人掛け 萩原 73633616
BT-8542MGY 大理石調 ダイニングテーブル 丸 円形 直径80cm おしゃれ ホテルライク モダン モノトーン 2人掛け 萩原 73633616
BT-8542MGY 大理石調 ダイニングテーブル 丸 円形 直径80cm おしゃれ ホテルライク モダン モノトーン 2人掛け 萩原 73633616
BT-8542MGY 大理石調 ダイニングテーブル 丸 円形 直径80cm おしゃれ ホテルライク モダン モノトーン 2人掛け 萩原 73633616
BT-8542MGY 大理石調 ダイニングテーブル 丸 円形 直径80cm おしゃれ ホテルライク モダン モノトーン 2人掛け 萩原 73633616
BT-8542MGY 大理石調 ダイニングテーブル 丸 円形 直径80cm おしゃれ ホテルライク モダン モノトーン 2人掛け 萩原 73633616
BT-8542MGY 大理石調 ダイニングテーブル 丸 円形 直径80cm おしゃれ ホテルライク モダン モノトーン 2人掛け 萩原 73633616

大理石調 ダイニングテーブル 丸 円形 直径80cm おしゃれ ホテルライク モダン モノトーン 2人掛け

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73633616
品番
BT-8542MGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

憧れのモダンダイニングに。大理石調がおしゃれなダイニングテーブル。モダンインテリアに映えるグレーの大理石調の天板と細身のブラックアイアンの脚(アジャスター付き)洗練されたデザインが空間を上質な雰囲気に引き上げ、おしゃれな大人のダイニングを演出します。天板には傷や熱に強いメラミン化粧板を使用。お手入れも簡単。1~2人暮らしにちょうどいいコンパクトなサイズ感。最大4人で囲める円形テーブルです。【商品サイズ(約)】幅88×奥行88×高さ72cm(天板直径80cm)【梱包サイズ(約)】86×86×8cm(10.8kg)【材質】天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)脚部:スチール(粉体塗装)【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途
テーブル、ダイニングテーブルとして。
材質
天板:合成樹脂繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール
色
マーブルグレー
備考
組立式 / アジャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
88×88×72
天板寸法(cm)
80

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,734/税込¥1,907
沖縄地方数量1につき¥4,276/税込¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする