9/27より値下げ!現場を応援
パール金属
カフェマグ セラミックマグボトル350
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
パープル
アイボリー
グレー
パープル
コーラルピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73658965
品番
HC-1261
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,198
バスケットに入れる
内面セラミック加工だからお手入れ簡単。
内面セラミックだから風味を損なわず、汚れやにおいもつきにくい。
握りやすいハンドルでラクラク開閉。
真空断熱構造だから、HOTもCOLDも長く保てる
色
パープル
材質
内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)
80×75×185
容量(mL)
350
質量(g)
221
保温効力(℃)
50~(6時間)
保冷効力(℃)
~12(6時間)