パール金属
クイックチャージャー ワンタッチストローボトル450
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
アイボリー
ブラック
アイボリー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73658895
品番
HC-1278
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
収納できるハンドルで持ち運びに便利。
素早く水分補給ができるワンタッチストロータイプ。
指先一つで簡単オープン。
真空断熱構造で保冷力バツグン
色
アイボリー
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装) 、ふた栓・吸い口カバー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、開閉ボタン:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ストロー:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:吸い口・ストロー差込口:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)
75×85×190
容量(mL)
450
質量(g)
293
保冷効力(℃)
~11(6時間)