パール金属
クイックチャージャー ダイレクトボトル550
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
アイボリー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73658825
品番
HC-1271
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
収納できるハンドルで持ち運びに便利。
大きな飲み口でゴクゴク飲める。
真空断熱構造で保冷力バツグン。
色
ブラック
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ふた栓・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)
75×80×235
容量(mL)
550
質量(g)
330
保冷効力(℃)
~10(6時間)