曜日別特売

クイックチャージャー ダイレクトボトル1000

クイックチャージャー ダイレクトボトル1000 - パール金属クイックチャージャー ダイレクトボトル1000 - パール金属

収納できるハンドルで持ち運びに便利。
大きな飲み口でゴクゴク飲める。
真空断熱構造で保冷力バツグン。

材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ふた栓・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)
90×90×290
容量(mL)
1000
質量(g)
520
保冷効力(℃)
~10(6時間)
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HC-1275 7365886873658868HC-1275ブラック
¥4,600
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1276 7365887773658877HC-1276アイボリー
¥4,600
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする