曜日別特売
HC-1275 クイックチャージャー ダイレクトボトル1000 パール金属 73658868

クイックチャージャー ダイレクトボトル1000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード73658868品番HC-1275
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

収納できるハンドルで持ち運びに便利。
大きな飲み口でゴクゴク飲める。
真空断熱構造で保冷力バツグン。

材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ふた栓・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)
90×90×290
ブラック
容量(mL)
1000
質量(g)
520
保冷効力(℃)
~10(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする