曜日別特売

クイックチャージャー ワンタッチストローボトル550

クイックチャージャー ワンタッチストローボトル550 - パール金属クイックチャージャー ワンタッチストローボトル550 - パール金属

収納できるハンドルで持ち運びに便利。
素早く水分補給ができるワンタッチストロータイプ。
指先一つで簡単オープン。
真空断熱構造で保冷力バツグン

材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装) 、ふた栓・吸い口カバー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、開閉ボタン:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ストロー:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:吸い口・ストロー差込口:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)
75×85×220
容量(mL)
550
質量(g)
333
保冷効力(℃)
~10(6時間)
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HC-1279 7365891173658911HC-1279ブラック
¥3,800
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1280 7365892073658920HC-1280アイボリー
¥3,800
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする