曜日別特売

HDダイレクトドリンクボトル900

HDダイレクトドリンクボトル900 - CAPTAIN STAGHDダイレクトドリンクボトル900 - CAPTAIN STAGHDダイレクトドリンクボトル900 - CAPTAIN STAGHDダイレクトドリンクボトル900 - CAPTAIN STAGHDダイレクトドリンクボトル900 - CAPTAIN STAGHDダイレクトドリンクボトル900 - CAPTAIN STAGHDダイレクトドリンクボトル900 - CAPTAIN STAGHDダイレクトドリンクボトル900 - CAPTAIN STAG

直接飲めるダイレクトタイプでスポーツドリンクも対応。
飲み口は口当たりのいいシリコーンゴム製。
飲み口栓は分解洗浄も可能。
持ち運びに便利なグリップ式。
におい、汚れがつきにくい内面ミラーリフレクト加工。
大口径かつ大容量だから大きな氷もスッポリ入る。
保冷専用
スクリューキャップタイプだから開けやすい。
キャップ天面に丸鹿マーク付き

材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、飲み口栓・キャップ:ポリプロピレン、飲み口・パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
78×98×275
容量(mL)
880
質量(g)
324
保冷効力(℃)
~10(6時間)
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UE-3654 7365854573658545UE-3654シルバー
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-3655 7365856173658561UE-3655ブラック
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-3656 7365857073658570UE-3656サンドベージュ
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-3657 7365857973658579UE-3657アクアブルー
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする