UE-3655 HDダイレクトドリンクボトル900 CAPTAIN STAG 73658561

 

UE-3655 HDダイレクトドリンクボトル900 CAPTAIN STAG 73658561
UE-3655 HDダイレクトドリンクボトル900 CAPTAIN STAG 73658561
UE-3655 HDダイレクトドリンクボトル900 CAPTAIN STAG 73658561
UE-3655 HDダイレクトドリンクボトル900 CAPTAIN STAG 73658561
UE-3655 HDダイレクトドリンクボトル900 CAPTAIN STAG 73658561
UE-3655 HDダイレクトドリンクボトル900 CAPTAIN STAG 73658561
UE-3655 HDダイレクトドリンクボトル900 CAPTAIN STAG 73658561
UE-3655 HDダイレクトドリンクボトル900 CAPTAIN STAG 73658561
UE-3655 HDダイレクトドリンクボトル900 CAPTAIN STAG 73658561
UE-3655 HDダイレクトドリンクボトル900 CAPTAIN STAG 73658561
UE-3655 HDダイレクトドリンクボトル900 CAPTAIN STAG 73658561
UE-3655 HDダイレクトドリンクボトル900 CAPTAIN STAG 73658561

HDダイレクトドリンクボトル900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ブラック
内容量1本注文コード73658561品番UE-3655
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

直接飲めるダイレクトタイプでスポーツドリンクも対応。
飲み口は口当たりのいいシリコーンゴム製。
飲み口栓は分解洗浄も可能。
持ち運びに便利なグリップ式。
におい、汚れがつきにくい内面ミラーリフレクト加工。
大口径かつ大容量だから大きな氷もスッポリ入る。
保冷専用
スクリューキャップタイプだから開けやすい。
キャップ天面に丸鹿マーク付き

色
ブラック
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、飲み口栓・キャップ:ポリプロピレン、飲み口・パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
78×98×275
容量(mL)
880
質量(g)
324
保冷効力(℃)
~10(6時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする