UH-4736 関の匠 カーブ キッチンバサミ ロング CAPTAIN STAG 73658606

 

UH-4736 関の匠 カーブ キッチンバサミ ロング CAPTAIN STAG 73658606
UH-4736 関の匠 カーブ キッチンバサミ ロング CAPTAIN STAG 73658606
UH-4736 関の匠 カーブ キッチンバサミ ロング CAPTAIN STAG 73658606

関の匠 カーブ キッチンバサミ ロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73658606
品番
UH-4736
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ロングタイプのカーブ刃。
刃先長さ10cmでカーブしているので、丸鶏や魚、甲殻類の解体にも最適。
分解して洗えるから衛生的。
くるみ割り、栓抜き、キャップオープナーとマルチに使える。

材質
ブレード:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
寸法(mm)
100×250×12
質量(g)
130
寸法
ロング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする