オーム電機
LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
光色
電球色
昼白色
電球色
全光束(Lm)
780
780
820
ビーム光束(Lm)
240
230
240
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73662849
品番
LDR7L-M-E11/D AG5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ハロゲンランプ形LED電球
口金E11
調光対応
密閉形器具対応
配光角20°の中角タイプ
スポット照明やアクセント照明におすすめ
全光束(Lm)
780
ビーム光束(Lm)
240
最大光度(cd)
3800
光色
電球色
形状
ハロゲン形
外形寸法(mm)
全長62×最大径50
消費電力(W)
6.5
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
光源
LED
配光角度(°)
20
演色指数(Ra)
82
注意
※屋内専用(屋外使用禁止)
※交流電源100V(50/60Hz共用)で使用してください。
※次の器具には使用できません。
※・水銀灯器具
※・直流電源
※・誘導灯、非常用照明器具
※・断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)
※・ランプと反射板の距離が狭い器具
※・白熱電球専用の人感センサー付き器具
※・HIDランプ器具(ナトリウムランプ・メタルハライドランプなど)
※・蛍光灯用調光器具
※次の調光器では使用できません。
※・人感センサー付調光器
※・段階調光形調光器
※・リモコン式調光器
※・定格1000W以上の調光器
※・記憶式調光器
※調光時の明るさの変化は白熱電球とは異なります。
※水滴などがかかる場所では使用しないでください。