豊通オールライフ
3段スライド式カラーステッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73659979
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
安全性を重視したSGマークつき
仕様
3段スライド式カラーステッキ
材質
本体:アルミニウム、握り手:TPR、PP、ストラップ:ナイロン、杖先ゴム:TPR
色
ワインレッド
質量(g)
395
幅(cm)
握り手:14.3
パイプ径(Φmm)
上部:22/下部:19
全長(cm)
68~96(12段階調節/2.5ピッチ)