豊通オールライフ
先ゴム189 福助チェック伸縮ステッキ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73659918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
仕様
福助チェック伸縮ステッキ用
色
黒
内径(Φmm)
14
底径(Φmm)
接地底径:30