曜日別特売
BTE182 Bluetoothワイヤレスイヤホンマイク SEIWA(セイワ) 73665920

Bluetoothワイヤレスイヤホンマイク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73665920
品番
BTE182
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Bluetooth搭載のスマホにワイヤレス接続出来るイヤホンマイク。
音声がクリアで通信性能・省電力性能に優れたVer6.0搭載。
カナルタイプ。
音楽やワンセグの音声出力が出来ます。
ラストナンバーリダイヤル機能搭載。
マルチポイント・マルチペアリング対応。

用途
イヤホン
幅(mm)
12
BK
高さ(mm)
25
奥行(mm)
21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする