曜日別特売

Pぷちストローボトルアイスブルー

Pぷちストローボトルアイスブルー - ピジョンPぷちストローボトルアイスブルー - ピジョン

外出に便利なストローボトル!
<ぷちストローボトルの特長>
・ハンドルが畳めるのでコンパクトに持ち運べる
・開閉が簡単!漏れにくい!
・可愛らしい「ジェラートカラー」

用途
パッキンには裏表があります。丸いマークが見えるようにセットしてください。裏表を間違えると、キャップが締められないために、モレの原因になります。
ストロー飲み口を、キャップの下からねじるように差し込んでください。
ストロー飲み口の先端をつまみ、パチンと止まるまで引っ張ってください。
ストロー飲み口にストローチューブを差し込んでください。
セットのしかた(パッキン) キャップは、しっかりと締めてください。締め方が足りないとモレの原因になります。
セットのしかた(ストロー) ストローフードを回転させて、「パチン」と音がするまでしっかり開け閉めしてください。ストローフードの開閉が不十分な場合は、モレの原因になります。
ストローフードの取扱いについて ※ストローフードを取りはずしたときは、へこみがある方をストロー側にして取り付けてください。
ハンドルの取扱いについて ハンドルを開いた状態にしてから、ボトルとキャップをはずしてください。ハンドルを閉じたままですと、ボトルがつかえて、付けはずしができません。また、ハンドルを開くときは、カチッと止まるところまで回して固定してください。ハンドルを閉じた状態でボトルとキャップの付けはずしをしないでください。ハンドルやボトルが破損します。
お飲みになるときの注意 ストローフードを開けたままの状態で、ボトルを水平以上に傾けないでください。 中の飲み物がストローや通気孔からこぼれることがあります。
洗浄についての注意 はじめてご使用になる前に、必ず洗浄をしてください。
果汁やお茶などの色のついた飲み物や牛乳の場合、ストローやパッキンににおいや色がつくことがありますので、ご使用後は、ぬるま湯につけ、台所用洗剤でよく洗浄してください。
消毒・除菌の方法
【煮沸消毒】
大きめの鍋に水をたっぷり入れて、沸とう後3~5分煮沸してください。お湯をたっぷり入れて煮沸しないと鍋のふちについて変形するおそれがあります。過度の煮沸は製品を早くいためます。煮沸消毒では熱湯を使いますので、お子様がそばにいるときは、特にご注意ください。
【薬液消毒】
薬液消毒には、哺乳びん・乳首専用の消毒薬をご使用ください。詳しくは、消毒薬の取扱説明書に従ってください。
【スチーム除菌】
哺乳びん専用のスチーム除菌器などを使います。詳しくは、除菌器の取扱説明書に従ってください。
専用替えパッキン(商品コード:1039290)、
専用替えストロー(商品コード:1039291)は別売りしております。
必ず専用のものをお求めください。部品の購入はこちら↓
材質
ボトル・ストローフード・キャップ・ハンドル固定ピン:ポリプロピレン、ハンドル・ハンドル固定ピン:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、パッキン・ストロー飲み口・ストローチューブ・通気パーツ:シリコーンゴム
色
アイスブルー
内容量
1個
注意
※<取扱い上の注意>
※・ストローフードを開けたままの状態で、ボトルを水平以上に傾けないでください。中の飲み物がストローや通気孔からこぼれることがあります。・火のそばに置かないでください。・熱い飲み物は入れないでください。・飲み物を入れて電子レンジで温めないでください。・破損するおそれがありますので、冷凍庫に入れないでください。・電子レンジでのスチーム除菌はできません。電子レンジの故障の原因や、耐熱温度以上に高温になり、変形・破損のおそれがあります。・シリコーンゴムには元々の原料臭もあり、また周りのもののにおいを吸着しやすい性質がありますが、品質には問題ありません。
※「ピジョン ぷちストローボトル」以外とは部品の互換性はありません。
※上手にお使いいただくために…モレについての注意
※パッキンをしっかりセットし、ストローフードを確実に閉めないとモレの原因になります。この商品はモレにくい構造になっていますが、斜め・横・逆さの状態で持ち運んだり、振動が加わるとモレることがあります。また、温かい飲み物や冷たい飲み物、炭酸飲料などを入れると、気温・気圧の変化などにより、ボトル内の圧力が高まり、ストロー飲み口の先から中身が出てきます。
※様々な条件によりモレる場合がありますので、持ち運びの際はポリ袋などの防水性のあるものに入れてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73676928-
¥850
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする