曜日別特売
WeeziDot TH 無線タイプ温湿度データロガー WeeziDot PROGES PLUS 73677881

WeeziDot TH 無線タイプ温湿度データロガー WeeziDot PROGES PLUS 73677881
WeeziDot TH 無線タイプ温湿度データロガー WeeziDot PROGES PLUS 73677881
WeeziDot TH 無線タイプ温湿度データロガー WeeziDot PROGES PLUS 73677881
WeeziDot TH 無線タイプ温湿度データロガー WeeziDot PROGES PLUS 73677881

無線タイプ温湿度データロガー WeeziDot

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73677881
品番
WeeziDot TH
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

電池で駆動し、スマホと無線接続する完全ワイヤレスのデータロガーです。
ケーブル類は一切必要なく、ロガー単体で温度と湿度を測定することができます。
測定データは、2.4GHz帯無線通信により、無料のスマホアプリで確認します。
有料のクラウドを使用すれば、測定データを他の人と共有することも可能になります。
生鮮食品、医薬品、電子材料の保管・貯蔵・輸送中の温湿度記録や、保管環境・作業環境などの継続的な温湿度記録の用途にも最適です。
測定間隔は最短1分~最長6時間まで任意に設定できます。

用途
ワクチンや生物検体の輸送温度、冷蔵/冷凍庫や保管倉庫の監視、工室や作業場の環境管理など
寸法(mm)
Φ38、厚さ15
測定範囲
ー40~+85℃/0~100%RH
質量(g)
19
精度
±0.5℃/±4%RH
分解能
0.1℃/0.1%RH
通信方法
2.4GHz帯 無限通信ー最大60m
電池
CR2477
材質(樹脂部)
ABS樹脂
記憶容量
【データ】6000データ
防塵防水性能
IP52
測定間隔
1分~6時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
FCC、CE、RoHS、電波法認証
電池寿命(年)
最大5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする