美和ロック
インテグラル錠 YKK
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
【フロント】103×25
【フロント】103×25
【フロント】103×40
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
74743649
品番
U9 HBZ-1LS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
玄関、勝手口の取替用のドアロックです。
寸法(mm)
【フロント】103×25
刻印
【フロント】HBZSP2
付属品
【鍵】3
シリンダー
U9
バックセット(mm)
100