曜日別特売
237-B アイスパック付 冷感ネックタオル コーコス信岡 74743807

237-B アイスパック付 冷感ネックタオル コーコス信岡 74743807
237-B アイスパック付 冷感ネックタオル コーコス信岡 74743807
237-B アイスパック付 冷感ネックタオル コーコス信岡 74743807
237-B アイスパック付 冷感ネックタオル コーコス信岡 74743807
237-B アイスパック付 冷感ネックタオル コーコス信岡 74743807
237-B アイスパック付 冷感ネックタオル コーコス信岡 74743807
237-B アイスパック付 冷感ネックタオル コーコス信岡 74743807
237-B アイスパック付 冷感ネックタオル コーコス信岡 74743807

アイスパック付 冷感ネックタオル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブルー
内容量1セット注文コード74743807品番237-B
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

超保水スポンジと保冷剤のW効果で首まわりを冷却。
水だけでくり返し使える超保水スポンジの気化熱により冷感持続。
冷凍庫で凍らせた保冷剤で約10℃(ネックタオル表面温度)に急速冷却。
26℃以下が約3時間持続(35℃の室内で使用した場合のネックタオルの表面温度)。

用途
現場作業全般/DIY/アウトドア/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
色
ブルー
サイズ
F
寸法(cm)
縦:80、横:8
製品質量(g)
280
素材
タオル:PVAスポンジ(中芯:ポリエステル)、ジェル:水・増粘剤・防腐剤、ゴムリング:ニトリルゴム
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする