ノ-PN291BT-M キャンパス スキマ時間で勉強できるポケットノート コクヨ 74742075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャンパス スキマ時間で勉強できるポケットノート

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
色グレー
内容量1冊注文コード74742075品番ノ-PN291BT-M
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

横幅B5ハーフで無駄なくまとめてサッと見返し!
見開きの横幅がB5サイズの半分だから左右に分けて筆記でき、いつも使っているノート感覚でまとめられます。
カバンや洋服のポケットに入れてスキマ時間にサッと見返しができるサイズ感です。
丈夫なラミネート加工の表紙を採用。
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。

色
グレー
枚数
40
行数
23
罫
中横罫(ドット入り)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
165×95×6
中紙寸法縦(mm)
160
中紙寸法横(mm)
91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする