ミネベアショウワ
取替引違戸錠
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
74743676
品番
KHW
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
簡単な交換作業であらゆる主要メーカーに対応する引違戸錠です。
付属品
【鍵】5
色
アンバー
シリンダー
ウェーブキー
取付扉厚(mm)
20~40