三桂製作所
SUSダクト用レジューサ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
W・H・h
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
W
96.6
H
100
h
43
注文コード
74752487
品番
LDR1010/55
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイズ
大サイズ:LD1010(適用できるサントラ)、小サイズ:LD55(適用できるサントラ)
W
96.6
H
100
h
43
質量(kg/個)
150
材質
SUS304
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA