D-MAX鮎 SS プロパックマーキング ダブルテーパーハリス4本イカリ スピード

D-MAX鮎 SS プロパックマーキング ダブルテーパーハリス4本イカリ スピード - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]D-MAX鮎 SS プロパックマーキング ダブルテーパーハリス4本イカリ スピード - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ハリスマーキング仕様で見やすいイカリ針の大容量徳用パック
ハリスに見やすいオレンジマーキングを施した事によりサカサ針へのハリスの取り付けが容易になった。
脅威の貫通力SaqSas加工を施した「D-MAX鮎SS」を使用。
ハリスは癖がつきにくいストレート収納。
針:スピード、マルチ、キープ、エアースピード、パワーミニマム
ハリス:フロロハリス、ダブルテーパーハリス
入り数:3本イカリ 45本、4本イカリ 40本

タイプ
ダブルテーパーハリス4本イカリ
フック
早掛け
入数
40
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ハリス(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74824079#6.5-1.0(091384)1
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
74824088#7.0-1.0(091391)1
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
74824097#7.5-1.2(091407)1.2
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする