D-MAX鮎 SS プロパックマーキング フロロハリス3本イカリ エアースピード
ハリスマーキング仕様で見やすいイカリ針の大容量徳用パック
ハリスに見やすいオレンジマーキングを施した事によりサカサ針へのハリスの取り付けが容易になった。
脅威の貫通力SaqSas加工を施した「D-MAX鮎SS」を使用。
ハリスは癖がつきにくいストレート収納。
針:スピード、マルチ、キープ、エアースピード、パワーミニマム
ハリス:フロロハリス、ダブルテーパーハリス
入り数:3本イカリ 45本、4本イカリ 40本
- タイプ
- フロロハリス3本イカリ
- フック
- 早掛け・軽量
- 入数
- 45
- 適合ハリス(号)
- 1
- 内容量
- 1個
釣り針 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:74823677,74823686 D-MAX鮎 SS プロパックマーキング フロロハリス3本イカリ エアースピード - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74823677-260317-02.jpg)
![注文コード:74823677,74823686 D-MAX鮎 SS プロパックマーキング フロロハリス3本イカリ エアースピード - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74824000-260317-04.jpg)



















