曜日別特売
500-LAN6A-AD3D LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクト 74826285

500-LAN6A-AD3D LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクト 74826285
500-LAN6A-AD3D LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクト 74826285
500-LAN6A-AD3D LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクト 74826285
500-LAN6A-AD3D LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクト 74826285
500-LAN6A-AD3D LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクト 74826285
500-LAN6A-AD3D LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクト 74826285
500-LAN6A-AD3D LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクト 74826285
500-LAN6A-AD3D LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクト 74826285
500-LAN6A-AD3D LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクト 74826285
500-LAN6A-AD3D LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクト 74826285
500-LAN6A-AD3D LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクト 74826285
500-LAN6A-AD3D LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクト 74826285
500-LAN6A-AD3D LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクト 74826285
500-LAN6A-AD3D LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクト 74826285
500-LAN6A-AD3D LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクト 74826285
500-LAN6A-AD3D LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクト 74826285
500-LAN6A-AD3D LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクト 74826285
500-LAN6A-AD3D LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクト 74826285
500-LAN6A-AD3D LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクト 74826285
500-LAN6A-AD3D LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクト 74826285

LANアダプタ CAT6A STP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74826285
品番
500-LAN6A-AD3D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

上下左右に向きを調整できる回転式構造で、狭いスペースや干渉を避けたい場所でも柔軟に対応します。
RJ-45のオスーメス仕様で、既存のLANケーブルを簡単に延長でき、取り回しもスムーズです。
カテゴリ6A対応で、ギガビットイーサネット環境でも安定した高速通信を実現します。
STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。
PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応可能です。

付属品
取扱説明書なし
色
ガンメタリック
コネクタ形状
RJ-45シールドオス・メスコネクタ
製品質量(g)
11.6
保証期間
初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約2.23×8.7×1.53
結線
ストレート結線
適合伝送帯域
カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
アダプタタイプ
アダプタ構造:STP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする