曜日別特売
- ステンレス用ソリッドワイヤ 東安 74830756

- ステンレス用ソリッドワイヤ 東安 74830756
- ステンレス用ソリッドワイヤ 東安 74830756

ステンレス用ソリッドワイヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
線径(Φmm)0.6
内容量1箱(2.5kg)注文コード74830756品番-
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

1.通常のステンレス鋼ワイヤより
Si含有量を高め、ミグ溶接での作業性の改善!
2.高能率の溶接が可能!
3.美しいビード外観が得られます!
4.溶着の流動性がよく、車修理にも最適です

用途
SUS304L、308Lの溶接に!
線径(Φmm)
0.6
寸法(mm)
リール:直径200×55T
穴径(Φmm)
52

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする