曜日別特売
LiT-12V50Ah-NB LiTime 電動リール用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 74832199

LiT-12V50Ah-NB LiTime 電動リール用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 74832199
LiT-12V50Ah-NB LiTime 電動リール用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 74832199
LiT-12V50Ah-NB LiTime 電動リール用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 74832199
LiT-12V50Ah-NB LiTime 電動リール用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 74832199
LiT-12V50Ah-NB LiTime 電動リール用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 74832199
LiT-12V50Ah-NB LiTime 電動リール用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 74832199
LiT-12V50Ah-NB LiTime 電動リール用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 74832199
LiT-12V50Ah-NB LiTime 電動リール用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 74832199
LiT-12V50Ah-NB LiTime 電動リール用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 74832199
LiT-12V50Ah-NB LiTime 電動リール用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 74832199
LiT-12V50Ah-NB LiTime 電動リール用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 74832199

LiTime 電動リール用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
74832199
品番
LiT-12V50Ah-NB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

12.8V / 50Ah(640Wh)の大容量設計
国際基準認証取得済み
高い連続放電性能と瞬間放電耐性で安定した電力供給を実現
電動リール/防犯カメラ/アウトドア電源などに安定した電力供給が可能
約4000回以上の充放電サイクルと10年以上の長寿命を実現
過充電/過放電/過電流/短絡/高温保護など多重保護機能を搭載
最大4直列4並列(4P4S)接続に対応!48V 200Ah(10.24kWh)まで拡張可能
防水等級IP65
軽量コンパクト設計!鉛バッテリーの約半分の重量で持ち運びが簡単
5年メーカー保証

用途
電動リール/防犯カメラ/アウトドア電源/RV/キャンピングカー/ソーラー蓄電など
仕様
【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温保護付
質量(kg)
5.29
容量
50Ah(約640Wh)
タイプ
【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム)
外形寸法(mm)
196×166×172
電流(A)
【連続放電】50
電圧(V)
DC12.8
温度範囲(℃)
放電 ー20-60/充電 0-50
最大出力(W)
【継続】640
保護機能
【低温遮断】なし
接続端子
M8
充電方式
LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど
防水仕様
IP65
各種認証
PSE/UN38.3/CEなど
最大放電電流(A)
150(1秒間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする